曜日別特売

スクリーン スポーツ ブラック 4025066162925

スクリーン スポーツ ブラック 4025066162925 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066162925 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066162925 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066162925 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066162925 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066162925 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066162925
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:285mm 横:310mm グラデーション無し
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅310mmx長さ285mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:855

仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合1290 SUPER DUKE R 17-19材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番855寸法(幅W×長さL)(mm)310×285内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076921194025066162925
18,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする