メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167463
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 18-19
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure R 18-19
ケーティーエム[KTM] 390 ADVENTURE[390 アドベンチャー] 21-22
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ310mm(寸法:純正長 -65mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:860


