スイング式法面草刈機カルマックス GC-K402EX

スイング式法面草刈機カルマックス GC-K402EX クボタ(Kubota)

使い勝手が良く、刈取性能にも優れるスタンダードモデルの法面草刈機。

仕様●エンジン始動方式:畜力式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(0.34/0.58)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.7(2.3)/7200 形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階) 全長(mm)2210(最伸時)、1710(最短時) 質量(kg)46 全幅(mm)565 適合範囲法面:刈角度~50° 全高(mm)505 刈り幅(mm)(総刈幅)400 燃料タンク容量(L)1.2 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 エンジン型式三菱重工業 TLE45/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3)47.1 内容量1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07698121 GC-K402EX
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07698121 GC-K402EX 37740389 GC-K403 GC-K403 スイング式法面草刈機KalMax GC-K403 クボタ(Kubota) 37740389 スイング式法面草刈機KalMax GC-K403 クボタ(Kubota) 1台 309,800 税込340,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする