スクリーン ツーリング ブラック 4025066161126

スクリーン ツーリング ブラック 4025066161126 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066161126 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066161126 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066161126 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066161126 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066161126
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:純正ハンドガードは干渉するため同時装着不可
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-18
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅380x長さ375mm(長さの純正比 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:676
備考:TOURERのグレードには適合しません。(ハンドガードとスクリーンが干渉する為)

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合VERSYS-X 250/300 17-18材質アクリル厚さ(mm)3ブラック備考TOURERのグレードには適合しません。(ハンドガードとスクリーンが干渉する為)タイプスクリーン ツーリング型番676寸法(幅W×長さL)(mm)380×375(長さの純正比 +30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076996184025066161126
18,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする