メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167081
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S [バルカンS] 15-22
カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S ABS [バルカンS] 15-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ385mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:684


