メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167111
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅390mmx長さ430mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:771
備考:BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket for windshield 46638382811 ×1、screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。


