メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066135585
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:330mm 横:345mm グラデーション無し
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700S 12-13
ホンダ[HONDA] NC750S 14-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅345mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:067


