メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066161935
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:395mm 横:370mm グラデーション有り (寸法:純正長 +20mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅370mmx長さ395mm(長さの純正比 +20mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:677


