メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174614
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25
ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅330mmx長さ315mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:151


