スクリーン ツーリング スモーク 4025066176663
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176663
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 990 DUKE 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ310mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:865
仕様グラデーション無し
付属品専用取付ステー、ボルト類
適合990 DUKE 24-25
材質アクリル
厚さ(mm)3
色スモーク
タイプスクリーン ツーリング
型番865
サイズ(mm)幅350×長さ310
内容量1個