曜日別特売

スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470

スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167470
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 18-19
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure R 18-19
ケーティーエム[KTM] 390 ADVENTURE[390 アドベンチャー] 21-22
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅400mmx長さ310mm(寸法:純正長 -65mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:860

仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合KTM 790ADVENTURE/R 18-19材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番860寸法(幅W×長さL)(mm)400×310(寸法:純正長 -65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076993114025066167470
22,000
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする