曜日別特売

スクリーン ツーリング ブラック 4025066165094

スクリーン ツーリング ブラック 4025066165094 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066165094 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066165094 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066165094 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066165094 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066165094 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066165094 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066165094 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066165094
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23
ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅360mmx長さ450mm(寸法:純正長 +180mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ワッシャー
型番:767
備考:ネジ間隔165mm 2種類のステーがありますので必ずご確認ください
特記事項:2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。

特記2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。仕様グラデーション無し付属品ワッシャー適合BMW F850GS 18-21/F750GS 18-21材質アクリル厚さ(mm)3ブラック備考ネジ間隔165mm 2種類のステーがありますので必ずご確認くださいタイプスクリーン ツーリング型番767寸法(幅W×長さL)(mm)360×450(寸法:純正長 +180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076997154025066165094
18,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする