メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066156207
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:専用取付ステーが付属されます。縦:320mm 横:380mm グラデーション無し
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ステー
型番:267


