曜日別特売

スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895

スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175895
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。MRAは純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX400 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅370mmx長さ400mm (純正長+40mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:158

仕様グラデーション無し適合NX400 24-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番158サイズ(mm)幅370×長さ400 (純正長+40)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076987354025066175895
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする