スクリーン ツーリング クリア 4025066153015

スクリーン ツーリング クリア 4025066153015 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066153015 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066153015 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066153015 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066153015
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:360mm 横:400mm グラデーション有り BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200R 15-17
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ360mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:759
備考:BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。

仕様グラデーション有り適合R1200R 15-17材質アクリル厚さ(mm)3クリア備考BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5×16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。タイプスクリーン ツーリング型番759寸法(幅W×長さL)(mm)400×360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076990154025066153015
16,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする