曜日別特売

スクリーン ツーリング ブラック 4025066151660

スクリーン ツーリング ブラック 4025066151660 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066151660 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066151660 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066151660 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066151660 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066151660
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅400mmx長さ440mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:760

仕様グラデーション無し適合R1200RS 15-19材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番760寸法(幅W×長さL)(mm)400×440内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076996884025066151660
18,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする