曜日別特売

スクリーン ツーリング スモーク 4025066160518

スクリーン ツーリング スモーク 4025066160518 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066160518 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066160518 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066160518 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066160518 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066160518 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066160518 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160518
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:530mm(寸法:純正長 +10mm) 横:350mm グラデーション無し スクリーン中央の開口部は空力整流効果の為のデザインです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] X-ADV 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ530mm(長さの純正比 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:115
備考:製品中央の開口部は、空力整流の為のデザインです。

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合X-ADV 17-19材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考製品中央の開口部は、空力整流の為のデザインです。タイプスクリーン ツーリング型番115寸法(幅W×長さL)(mm)350×530(長さの純正比 +10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076986564025066160518
16,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする