曜日別特売

スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788

スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066169788 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066169788
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-24
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:122
備考:スクリーンモール無し

仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合Rebel500/250 20-21材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ツーリング型番122寸法(幅W×長さL)(mm)380×320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076993474025066169788
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする