スクリーン ツーリング クリア 4025066164097

スクリーン ツーリング クリア 4025066164097 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066164097 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066164097 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066164097 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066164097 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066164097 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164097
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:400mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +65mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-18
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ400mm(寸法:純正長 +65mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:681

仕様グラデーション無し適合VERSYS 650/1000 17-18材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番681寸法(幅W×長さL)(mm)400×400(寸法:純正長 +65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076989704025066164097
16,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする