スクリーン スポーツ ブラック 4025066168910

スクリーン スポーツ ブラック 4025066168910 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066168910 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066168910 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066168910 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066168910 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066168910 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066168910 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066168910
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅365mmx長さ285mm(純正長 -245mm、純正幅 +45mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:120

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 20-21材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番120寸法(幅W×長さL)(mm)365×285(純正長 -245、純正 +45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076998554025066168910
17,000
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする