曜日別特売

スクリーン ツーリング クリア 4025066159918

スクリーン ツーリング クリア 4025066159918 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066159918 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066159918 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066159918 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066159918 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066159918 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066159918 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066159918 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066159918
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650XT [V-ストローム650] 17-25
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 17-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:461

仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合V-STROM 650/XT 17-25材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番461サイズ(mm)幅400×長さ330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076988304025066159918
16,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする