曜日別特売

スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166947

スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166947 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166947 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166947 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166947 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166947 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166947 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166947 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166947 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166947
「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ545mm(寸法:純正長 +145mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ナット、ワッシャー
型番:770
備考:スクリーンモール無し

仕様グラデーション無し付属品ボルト、ナット、ワッシャー適合BMW R1250RS 19-21材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ヴァリオ エクスクリーン型番770寸法(幅W×長さL)(mm)400×545(寸法:純正長 +145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077479004025066166947
30,900
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする