曜日別特売

スクリーン マルチエクスクリーン クリア 4025066157716

スクリーン マルチエクスクリーン クリア 4025066157716 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン クリア 4025066157716 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン クリア 4025066157716 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン クリア 4025066157716 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン クリア 4025066157716 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン クリア 4025066157716 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン クリア 4025066157716 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066157716
「スクリーン マルチエクスクリーン」は、2枚から構成されるスクリーンです。上部スクリーンは2カ所の可動部を持ち、自由に角度・高さ調整が可能です。見慣れない形状とは裏腹に高い整流効果を発揮します。
販売備考:縦:430mm 横:380mm グラデーション無し (寸法:純正長 +30mm) R1250GS/ADVENTURE 19-には適合しません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18
厚み:3
タイプ:スクリーン マルチエクスクリーン
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ430mm(長さの純正比 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:750

仕様グラデーション無し適合R1200GS 13-18/R1200GS ADVENTURE 14-18材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン マルチエクスクリーン型番750寸法(幅W×長さL)(mm)380×430(長さの純正比 +30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077490294025066157716
25,000
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする