メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158355
「スクリーン マルチエクスクリーン」は、2枚から構成されるスクリーンです。上部スクリーンは2カ所の可動部を持ち、自由に角度・高さ調整が可能です。見慣れない形状とは裏腹に高い整流効果を発揮します。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650XT [V-ストローム650] 17-25
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 17-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン マルチエクスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅390mmx長さ385mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:461


