スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066158232

スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066158232 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066158232 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066158232 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066158232 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066158232 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン マルチエクスクリーン スモーク 4025066158232 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158232
「スクリーン マルチエクスクリーン」は、2枚から構成されるスクリーンです。上部スクリーンは2カ所の可動部を持ち、自由に角度・高さ調整が可能です。見慣れない形状とは裏腹に高い整流効果を発揮します。
販売備考:縦:385mm 横:390mm グラデーション無し
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン マルチエクスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅390mmx長さ385mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:462

仕様グラデーション無し適合V-STROM 1000/XT 17-19材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン マルチエクスクリーン型番462寸法(幅W×長さL)(mm)390×385内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077490204025066158232
25,000
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする