スクリーン ツーリング ブラック 4025066175772

スクリーン ツーリング ブラック 4025066175772 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175772 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175772 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175772 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175772 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175772 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175772 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175772
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。MRAは純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F900GS 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅280mmx長さ395mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:780

仕様グラデーション無し適合F900GS 24-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番780サイズ(mm)幅280×長さ395内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077488804025066175772
18,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする