スクリーン ツーリング ブラック 4025066175314

スクリーン ツーリング ブラック 4025066175314 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175314 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175314 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175314 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175314 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175314 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175314 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066175314 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175314
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅355mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:779
備考:レーダー機能対応

仕様グラデーション無し適合R1300GS 23-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラック備考レーダー機能対応タイプスクリーン ツーリング型番779サイズ(mm)幅355×長さ400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077489414025066175314
19,000
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする