メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066110230
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:BANDIT1200S 06/BANDIT650S 05-06も装着可能です。 (寸法:純正長 +30mm)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250S ABS [バンディット1250S] 07-16
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV79A] 06
スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅355mmx長さ370mm(長さの純正比 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:431


