曜日別特売

ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)

ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ) - 長野計器
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)最高使用圧力(MPa)20使用流体液体使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
接続ねじ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07747699FV10-333(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07747708FV10-343(メネジ)G3/8×(オネジ)G1/2B
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07747717FV10-383(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/8
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07747726FV10-393(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/2
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07747735FV10-443(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07747751FV10-493(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする