曜日別特売

ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)

ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ) - 長野計器
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)最高使用圧力(MPa)20使用流体気体使用流体温度(℃)-45~80材質(接液部)ステンレス製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続部のサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07747760FV15-333(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
52,300
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
07747769FV15-383(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/8
52,300
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
07747778FV15-443(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
52,300
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
07747787FV15-493(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2
52,300
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする