曜日別特売

ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ)

ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ) - 長野計器
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。オーバ圧(圧力レンジを超える圧力)が加わると、圧力計の寿命を著しく縮めることはもちろん、圧力計を破損し、思わぬ災害を引き起こす危険があります。ゲージセーバは圧力が急激に変化し一時的なオーバ圧がかかるような場合圧力計を保護する目的で使用します使用流体液体・気体用(真空は不可)使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス製内容量1個
全11種類を絞り込む
接続部のサイズ
最高使用圧力(MPa)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続部のサイズ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07747516FG10-333 0.6~2MPa1(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B30
66,900
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
07747525FG10-333 1~3MPa1(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B30
66,900
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
07747541FG10-443 0.6~2MPa1(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B30
66,900
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
07747550FG20-333 0.08~0.2MPa1.8(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1.5
100,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
07747559FG20-333 0.2~0.6MPa1.8(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1.5
100,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
07747568FG20-333 0.3~1MPa1.8(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1.5
100,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
07747577FG20-333 25~40KPa1.8(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B1.5
100,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
07747586FG20-443 0.04~0.08MPa1.8(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1.5
100,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
07747595FG20-443 0.08~0.2MPa1.8(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1.5
100,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
07747611FG20-443 0.2~0.6MPa1.8(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1.5
100,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
07747620FG20-443 0.3~1MPa1.8(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B1.5
100,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする