メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066161447
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Racer [レーサー] 17-22
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ370mm(長さの純正比 +60mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:764


