スクリーン レーシング クリア 4025066155989

スクリーン レーシング クリア 4025066155989 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066155989 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066155989 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066155989 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066155989 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066155989 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066155989 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066155989 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066155989
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-22
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000R 17-22
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅300mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:459

仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合GSX-R1000 17-21/GSX-R1000R 17-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン レーシング型番459寸法(幅W×長さL)(mm)300×330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077598364025066155989
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする