曜日別特売

スクリーンセット ハイウェイ クリア SET-HKSD-MHI-C

スクリーンセット ハイウェイ クリア SET-HKSD-MHI-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ハイウェイ クリア SET-HKSD-MHI-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ハイウェイ クリア SET-HKSD-MHI-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ハイウェイ クリア SET-HKSD-MHI-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ハイウェイ クリア SET-HKSD-MHI-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ハイウェイ クリア SET-HKSD-MHI-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-HKSD-MHI-C
「スクリーン ハイウェイ」は、四角い形状をした大型の汎用スクリーンです。スクリーン下部にペイントを施した「グラデーション」を採用することで配線・ボルト類を隠しフロントフェイスを引き締めます。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン ハイウェイ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅410mmx長さ470mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション有り
キット内容:汎用スクリーンMHI-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD
型番:SET-HKSD-MHI
備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ。 モールキット付属なし。

仕様グラデーション有り付属品汎用マウンティングキット MV-HKSD適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3クリア備考テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ。 モールキット付属なし。タイプスクリーン ハイウェイ型番SET-HKSD-MHI寸法(幅W×長さL)(mm)410×470キット内容汎用スクリーンMHI-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07761008SET-HKSD-MHI-C
17,000
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする