メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066149117
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:FZ1フェザー(カウル有り)には装着不可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-13
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN16] 06-13
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:長さ375mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:263


