スクリーン レーシング ブラック 4025066176939

スクリーン レーシング ブラック 4025066176939 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066176939 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066176939 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066176939 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066176939 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066176939 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066176939 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176939
「スクリーン レーシング」は伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用。CB650Rのスポーティなデザインに溶け込む小型スクリーンタイプです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適。
販売備考:E-Clutchモデル適合
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB650R [8BL-RH17] 24-25
ホンダ[HONDA] CB650R E-Clutch [8BL-RH17] 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅240mmx長さ220mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:160

仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合CB650R 24-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番160サイズ(mm)幅240×長さ220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077609384025066176939
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする