曜日別特売

スクリーンセット ロードクラシック スモーク SET-NMK-MROC-S

スクリーンセット ロードクラシック スモーク SET-NMK-MROC-S - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ロードクラシック スモーク SET-NMK-MROC-S - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ロードクラシック スモーク SET-NMK-MROC-S - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ロードクラシック スモーク SET-NMK-MROC-S - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ロードクラシック スモーク SET-NMK-MROC-S - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ロードクラシック スモーク SET-NMK-MROC-S - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ロードクラシック スモーク SET-NMK-MROC-S - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット ロードクラシック スモーク SET-NMK-MROC-S - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-NMK-MROC-S
「スクリーン ロード クラシック」は、「スクリーン ロード」をベースにラウンド形状を採用しクラシックデザインを強化した汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルバーにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン ロード クラシック
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション無し
キット内容:汎用スクリーンMROC-S + 汎用マウンティングキットMV-NMK
付属品:汎用マウンティングキット MV-NMK
型番:SET-NMK-MRO
備考:ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cm。クラシックタイプ。

仕様グラデーション無し付属品汎用マウンティングキット MV-NMK適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3スモーク備考ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cm。クラシックタイプ。タイプスクリーン ロード クラシック型番SET-NMK-MRO寸法(幅W×長さL)(mm)380×320キット内容汎用スクリーンMROC-S + 汎用マウンティングキットMV-NMK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07759581SET-NMK-MROC-S
16,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする