メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176090
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。純正同様にスクリーン中央左右にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R [8BL-ZX636J] 24
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅360mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:694


