スクリーン レーシング ブラック 4025066170708

スクリーン レーシング ブラック 4025066170708 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066170708 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066170708 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066170708 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066170708 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066170708 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066170708 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066170708 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170708
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 890 DUKE R 19-23
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅310mmx長さ300mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:862

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール、専用取付ステー材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン レーシング型番862寸法(幅W×長さL)(mm)310×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077612004025066170708
19,000
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする