スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066165117

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066165117 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066165117 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066165117 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066165117 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066165117 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066165117 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066165117 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066165117 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066165117
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23
ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅360mmx長さ470mm(寸法:純正長 +200mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ワッシャー
型番:767
備考:ネジ間隔165mm 2種類のステーがありますので必ずご確認ください
特記事項:2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。

特記2種類のステーがあります。車両のネジ間隔をご確認ください。仕様グラデーション無し付属品ワッシャー適合BMW F850GS 18-21/F750GS 18-21材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考ネジ間隔165mm 2種類のステーがありますので必ずご確認くださいタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番767寸法(幅W×長さL)(mm)360×470(寸法:純正長 +200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077603784025066165117
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする