メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175666
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-24
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1100SX 25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅340mmx長さ430mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:693


