曜日別特売

スクリーン レーシング ブラック 4025066165650

スクリーン レーシング ブラック 4025066165650 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066165650 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066165650 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066165650 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066165650 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066165650 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066165650 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066165650 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066165650
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 19-25
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 19-25
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅300mmx長さ360mm(寸法純正長 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:277
備考:ウエルナットは新品を使用してください

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合YZF-R25 19-21/YZF-R3 19-21材質アクリル厚さ(mm)3ブラック備考ウエルナットは新品を使用してくださいタイプスクリーン レーシング型番277寸法(幅W×長さL)(mm)300×360(寸法純正長 +30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077606154025066165650
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする