曜日別特売

スクリーン レーシング スモーク 4025066164998

スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164998
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 [パニガーレ] 18-19
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 S [パニガーレ] 18-19
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V2 20-24
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅310mmx長さ410mm(寸法:純正長 +50mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:827
備考:V4R適合不可

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合PANIGALE V4/S 18-19 PANIGALE V2 20-24材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番827サイズ(mm)幅310×長さ410(寸法:純正長 +50)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077600714025066164998
16,500
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする