らくらく便座クッション3D

らくらく便座クッション3D オカ

便座の形に合うように設計された特殊製法の立体フィット構造でどんな便座にもすばやくフィット。
つけはずしもらくらくです。
便座の内側まで広くカバーしてくれる立体製法の便座クッションだから、座ったときも内ももがヒヤッとせず冬でも快適にご使用いただけます。
すべての洋式便座に使用できます。
繰り返しお洗濯してお使いいただけます。

適合U型便座、O型便座、洗浄暖房便座 材質吸着シート:アクリル樹脂 質量(g)0.09 取付方式吸着式 混率(%)ポリエステル100 縦(cm)40 厚さ(cm)2.5 横(cm)30 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07762548 - グリーン
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
07762557 - ベージュ
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする