強力ゴムライナー厚手12双組

強力ゴムライナー厚手12双組 勝星産業

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
7ゲージタイプなので通常品に比べ高い耐久性。
トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。
指先の破れを抑制する補強加工
RoHS対応品

用途一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等 サイズフリー 入数(双)12 機能耐久性 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数7 素材ポリエステル・綿 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(12双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07762006 #050
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする