ステビアヘルス イヌリンプラス
【お砂糖のかわりに】糖類不使用100%植物由来のロカボ甘味料「ステビアヘルス」ステビアはハーブの一種で、葉に砂糖の約299倍の甘みをもつ甘味成分が含まれています。「ステビアヘルス」は、この植物由来甘味料ステビアと、食物繊維を配合し、緩やかに糖質を抑える「ロカボ」の観点から、無理なく健康的な食生活をサポートする砂糖代替用の甘味料です。世界基準のJFCFA認証基準をクリアしたステビアのみ使用しています。栄養成分表示にある糖質はエリスリトール由来で、血糖値上昇に影響がございません。体内に吸収され、血糖値を上昇させる糖質をロカボ糖質と呼びます。ステビアヘルスはロカボ糖質ゼロの甘味料です。血糖値の上昇をゆるやかに!ステビアヘルスイヌリンプラス100gには、10g(大さじ約1杯)あたりレタス2個分の食物繊維(イヌリン)が含まれています。イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにする事が報告されています。【おなかの調子を整える】ステビアヘルスイヌリンプラス100gに含まれるイヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善し、おなかの調子を整えます。【お砂糖と同じ甘さ】独自の配合技術で、すっきりした砂糖に近い自然な甘味を実現しました。素材の味を邪魔せず、白色の粉末製品なので、製菓やドリンク、色をつけたくないお料理など幅広くご使用いただけます。
用途本品を一度に多量にとると、体質体調によりお腹がゆるくなることがあります。その場合には、使用量を減らしてお召し上がりください。開封後はできるだけ密封し、湿気を避けて保存してください。
注意
※高温多湿、直射日光を避け、常温で保存してください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |