ステビアヘルス ホワイト
【お砂糖のかわりに】糖類不使用100%植物由来のロカボ甘味料「ステビアヘルス」ステビアはハーブの一種で、葉に砂糖の約300倍の甘みをもつ甘味成分が含まれています。「ステビアヘルス」は、この植物由来甘味料ステビアと、食物繊維を配合し、緩やかに糖質を抑える「ロカボ」の観点から、無理なく健康的な食生活をサポートする砂糖代替用の甘味料です。世界基準のJFCFA認証基準をクリアしたステビアのみ使用しています。栄養成分表示にある糖質はエリスリトール由来で、血糖値上昇に影響がございません。体内に吸収され、血糖値を上昇させる糖質をロカボ糖質と呼びます。ステビアヘルスはロカボ糖質ゼロの甘味料です。スッキリとした甘み!独自の配合技術で、すっきりとした砂糖に近い自然な甘味を実現しました。素材の味を邪魔せず、白色の粉末製品なので、製菓やドリンク、色をつけたくないお料理など幅広くご使用いただけます。砂糖と同量を目安にご使用下さい。砂糖と比べてカロリー90%カット【食物繊維(イヌリン)配合】水溶性食物繊維(イヌリン)入り。大さじ1杯でレタス約1/3個分の食物繊維を配合(レタス1個250gとして換算)ロカボ糖質0g!一般社団法人食楽健康協会が推奨するロカボの認証商品です。「ロカボ糖質」とは、「利用可能炭水化物」を元に算出した糖質です。体内に吸収され、血糖値を上昇させる糖質をロカボ糖質と呼びます。ステビアヘルスはロカボ糖質ゼロの甘味料です。100%植物由来の甘味料!ステビアは400年以上前からマテ茶の甘みづけに使用されていました。世界基準のJECFA認証基準をクリアしたステビアのみを使用しています。ハーブの一種ステビアから生まれた優しい甘さの甘味料です。
用途本品を一度に多量にとると、体質体調によりお腹がゆるくなることがあります。その場合には、使用量を減らしてお召し上がりください。開封後はできるだけ密封し、湿気を避けて保存してください。
注意
※高温多湿、直射日光を避け、常温で保存してください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |