曜日別特売

電気ケトル

電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ電気ケトル - アイリスオーヤマ

【転倒湯もれ防止構造】【容量0.8L】【スイッチ一つで簡単操作】
カップ1杯(140mL)約60秒でスピード沸騰!シンプル機能で使いやすい電気ケトルです。転倒湯漏れ防止構造で、倒れてもお湯がこぼれにくい安心設計!誤って本体を倒してしまっても、お湯漏れを最小限に防ぐ設計なので、安心してお使いいただけます。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。お好みに合わせて、4カラーからお選びいただけます

定格消費電力(W)1250容量(mL)800コード長さ(m)約1.3本体質量(kg)約0.9(電源プレート含む)機能転倒湯漏れ防止、自動電源オフ、空焚き防止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×213×200内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07770555IBKT-800-W800オフホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07770571IBKT-800-T800テラコッタ
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
07770580IBKT-800-H800ウォームグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07770589IBKT-800-A800サックスブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする