USB充電器

USB充電器 - QTJUSB充電器 - QTJUSB充電器 - QTJUSB充電器 - QTJUSB充電器 - QTJUSB充電器 - QTJ

窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。
小型・軽量な設計を実現
最大35Wの高速充電可能
※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。
2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。
※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。
電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利

定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3Aポート数1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46適合規格USB-A / Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他製品質量(g)約67定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1内容量1個
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
※定格入力100-240Vと記載されておりますが日本国内でのご使用を推奨しております。
※日本国内でご使用いただいた場合のみサポート対象となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781299QU-0201WH1ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
07781308QU-0201BK1ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする