曜日別特売

キャスティングレイダウンアダプターキット 74-751

キャスティングレイダウンアダプターキット 74-751 - PMCキャスティングレイダウンアダプターキット 74-751 - PMCキャスティングレイダウンアダプターキット 74-751 - PMCキャスティングレイダウンアダプターキット 74-751 - PMCキャスティングレイダウンアダプターキット 74-751 - PMC

メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:74-751
STDスイングアームのサス受けマウントに取り付けるだけで、マウント位置が53.5mm後退し10mm上がるため、約10mm車高が下がり容易にレイダウンが可能となります。綿密に設計された砂型キャスティング製で作り出された造形美は、マシニングで削り出されたビレット品では味わえない往年の風合いをかもし出します。ステンレス製マウントボルト付き左右1台分でのデリバリー。※ KZ系スイングアームにご使用の際には、取付け寸法をご確認うえお買い求め下さい。※ KZ系のSTDリアディスクブレーキシステムを使用している場合、サスペンションとキャリパーが干渉するためご使用いただけません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)]
カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0778408174-751
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする